Plechová lišta HK
Plechová lišta HK
LIŠTA PLECH.SOL-AL-TRAPEZ-180MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka lišty 180 mm, předvrtaná
Plechovou lištu HK lze připevnit přímo k hřebenu bez nutnosti dodatečného vrtání.
S lepenými těsnicími pásky EPDM
Dodatečné připevnění těsnicí pásky EPDM je zcela nepotřebné
Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít tenké šrouby do plechu ZEBRA 4,5 x 25 s těsnicími podložkami. Před připevněním je nutné zkontrolovat upínací plochy modulu a vyrovnat je s roztečí zaoblení. Je nutno dodržovat následující informace výrobce modulu.
Datové listy(X)
Lišta je našroubována na horní vystouplou část rovnoběžně se zaoblenou krycí lištou.
Délka | 180 mm |
Výška | 12 mm |
Šířka | 30 mm |
Počet otvorů o průměru 8,5 mm | 2 ks |
Počet otvorů o průměru 5 mm | 2 ks |
Počet otvorů o průměru 6,5 mm | 2 ks |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!