Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Plechová lišta HK
K přímému upevnění na trapézovém střešním plechu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Délka lišty 180 mm, předvrtaná
Plechovou lištu HK lze připevnit přímo k hřebenu bez nutnosti dodatečného vrtání.
S lepenými těsnicími pásky EPDM
Dodatečné připevnění těsnicí pásky EPDM je zcela nepotřebné
Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít tenké šrouby do plechu ZEBRA 4,5 x 25 s těsnicími podložkami. Před připevněním je nutné zkontrolovat upínací plochy modulu a vyrovnat je s roztečí zaoblení. Je nutno dodržovat následující informace výrobce modulu.
Lišta je našroubována na horní vystouplou část rovnoběžně se zaoblenou krycí lištou.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!