Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Střešní hák bobrovky Nerezová ocel A2

Střešní hák, bobrovka na držáku
STŘEŠNÍ HÁK-A2-BOBROVKA-BGL30X6MM

Obj. č. 086599582

EAN 4050382325396

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Střešní hák bobrovky Nerezová ocel A2

Obj. č. 086599582

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kompenzace výšky až do 25 mm


Nerovnost střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou



Žebrování na držáku


Optimální kladná a třecí aretace



Kompletně předmontované


Montážní lišta, 47 x 37 a 60 x 37, lze upevnit na střešní hák bez přípravných prací



Hodnoty maximální zatížení při opření o střešní tašky


  • Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,9 kN

  • Tlak kolmý k povrchu střechy: 0,9 kN

  • Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -0,57 kN
Upozornění

Plechové bobrovky použijte k prevenci zatékání. K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít dva vruty do dřeva DIN 571, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2, nebo alternativně dva vruty s plochou hlavou ASSY® 3.0, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr otvorů základny

7 mm

Materiál

Nerezová ocel A2

Šířka základové desky

30 mm

Délka základové desky

265 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

660,000 g

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do dřeva Šestihranná hlava, DIN 571, nerezová ocel A2

ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-A2-WS10-6X100

Plechová bobrovka

PLECHOVÁ TAŠKA-BOBROVKA-A2-360X180MM

Pro snadnou a bezpečnou montáž střešního háku na jednoduchou krytinu
x 20 ks