- Montážní lišta umožňuje snadno kompenzovat nerovnosti střechy až do 25 mm
- Drážky na držáku umožňují optimální zajištění
- Montážní lišta (47 × 37 a 60 × 37) je kompletně předmontovaná a lze ji bez přípravy upevnit přímo ke střešnímu háku
Maximální hodnoty zatížení střešních dlaždic
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,9 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 0,9 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -0,57 kN
Plechové bobrovky použijte k prevenci zatékání. K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít dva vruty do dřeva DIN 571, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2, nebo alternativně dva vruty s plochou hlavou ASSY® 3.0, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!