Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha

Montážní držák pro plechovou střešní krytinu
MONT.ÚHELNÍK SOL.-AL-LL9MM-138X30X5

Obj. č. 08659988

EAN 4099618297588

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha

Obj. č. 08659988
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
Lze použít na střechách s sklonem maximálně 30°

Výšková kompenzace


Úhlové držáky mohou kompenzovat nerovnosti do 20 mm pomocí drážky



Kompletně předmontované


K úhlovým držákům lze upevnit montážní lišty 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37 bez nutnosti přípravných prací



Lepená těsnicí páska EPDM ve spodní části úhlového držáku


Optimální ochrana proti vlhkosti

Upozornění
  • Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění jednotlivých držáků doporučujeme použít dva tenké šrouby do plechu s těsnicí podložkou 4,5 x 25 (obj. č. 020154525).

  • Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr otvorů základny

5 mm

Materiál

ALU

Délka

138 mm

Výška

64 mm

Tloušťka

5 mm

Šířka

30 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace