Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha
Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha - 1
Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hliníkové úhlové držáky Plechová střecha

Lze použít na střechách s sklonem maximálně 30°
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
Výšková kompenzace


Úhlové držáky mohou kompenzovat nerovnosti do 20 mm pomocí drážky



Kompletně předmontované


K úhlovým držákům lze upevnit montážní lišty 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37 bez nutnosti přípravných prací



Lepená těsnicí páska EPDM ve spodní části úhlového držáku


Optimální ochrana proti vlhkosti

Upozornění
  • Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění jednotlivých držáků doporučujeme použít dva tenké šrouby do plechu s těsnicí podložkou 4,5 x 25 (obj. č. 020154525).

  • Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách