Systém vyhledávání prasklin
Systém vyhledávání prasklin
DETEKCE TRHLIN-PENETRANT-ČERVENÝ-400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém vyhledávání prasklin je speciální systém penetrace barvy, který se skládá ze tří komponent pro nedestruktivní detekci povrchových prasklin.
Vlastnosti
- Systém vyhledávání prasklin se skládá z čisticího prostředku, penetrace a vývojky.
- Výrobek je jednoduchý a praktický pro použití, pomocí kapilárního jevu proniká prasklinami a póry.
Výhody
- Snadno aplikovatelný sprej, díky kterému jsou praskliny viditelné pouhým okem
- Umožňuje detekovat a kontrolovat praskliny, póry a vady při svařování, kování, na kovových nebo litinových výliscích, na součástech, armaturách, nástrojích, površích a konstrukcích.
- Vhodné pro potrubní práce, nádrže, zásobníky a výměníky tepla.
- Lze odstranit vodou a rozpouštědlem.
- Vyhovuje následujícím normám: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V čl. 6; REACH
- Jednoduchá, rychlá, přesná a nákladově výhodná testovací procedura
- Zajišťuje, že svařované, kované nebo lité materiály, které se obtížně kontrolují pouhým okem, nemají praskliny nebo póry
Detekce prasklin se používá pro svařování švů, odlitků, v loďařství, při výrobě letadel, výrobě jeřábů, ve strojírenství, při výrobě vozidel, užitkových vozidel, přístrojů a kontejnerů atd.
Před použitím plechovku důkladně protřepávejte po dobu alespoň 30 minut.
1. Naneste čisticí prostředek (pol. 0890 800 12) na testovaný povrch a nechte odpařit.
2. Nastříkejte červenou penetraci (pol. 0890 800 10) na oblast, kterou chcete zkontrolovat, a počkejte 10–20 minut (v závislosti na okolní teplotě). Penetrace proniká prasklinami a póry díky velmi dobré vzlínavosti.
3. Odstraňte přebytečnou penetraci pomocí hadříku nepouštějícího vlas.
4. Naneste tenkou vrstvu vývojky (pol 0890 800 11) a nechte 5–10 minut působit. Praskliny a poškození budou viditelné jako intenzivní červený a bílý kontrast.
Barva | Červená |
Obsah balení | 400 ml |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!