Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

2K PU pěna na zárubně POWER B2

2K pěna na zárubně PU B2 Power
2K PU PĚNA POWER B2 400ML

Obj. č. 08921441

EAN 4099618824913

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
2K PU pěna na zárubně POWER B2

Obj. č. 08921441

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Polyuretanová 2K pěna pro montáže s plastovým aplikátorem

Dvousložková, montážní a konstrukční pěna na bázi polyuretanu. 2K pěna se vyznačuje velkou tvrdostí a velmi dobrou přilnavostí k různým podkladům (beton, kámen, dřevo, plasty).



  • Montáže výkladů, okenních rámů velkých rozměrů, dveřních zárubní a obložkových zárubní v interiéru

  • Vyplňování montážních prostorů mezi panely s požadavkem na vysokou pevnost

  • Lepené parapetů, vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí skrze stěny a podlahy

  • Všechny aplikace, kde je kladen důraz na rychlé vytvrdnutí pěny
Upozornění

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.



Důležité upozornění:


Neaktivujte dózu při teplotě vyšší než +25°C! Teplota dózy by při aplikaci měla být v rozmezí +10°C až +25°C! V případě nedodržení teploty může dojít k celkovému zhoršení kvality pěny. Jestliže je teplota dózy menší než +10°C, ohřejte dózu v horké lázni, v průběhu ohřevu je třeba dózu míchat.

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot

  • Doporučená teplota aplikace leží v rozmezí +10 °C až +25 °C. Minimální okolní teplota při aplikaci je +5 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl větší než 5°C.

  • Před použitím otočte šroubem na dně dózy ve směru šipky, tím dojde k otevření vnitřní nádobky s druhou komponentou (tvrdidlem). Dózu INTENZIVNĚ protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Je-li promísení obou komponent dostatečné, má aplikovaná pěna homogenní zelené zabarvení. Poté našroubujte plastový aplikátor na ventil láhve. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem rukojeti aplikátoru. Spáru vyplňujte od spodu vzhůru, pokud je spára větší než 5 cm v průměru, doporučujeme vyplnit prostor pouze částečně. Pěnu spotřebujte do 6-7 minut po promísení obou komponent, poté dojde k vytvrzení pěny i uvnitř dózy.

  • Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.

  • Čerstvou pěnu lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Pokud je práce přerušena na více než 10-15 minut, je nutné vyčistit aplikační trubičku PU čističem.

Suchý pro manipulaci po

10 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu

Lze řezat po

15 min

Podmínka pro řezatelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 60%

Min./max. teplota zpracování

5 až 25 °C

Obsah balení

400 ml

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace