Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
2K PU pěna na zárubně POWER B2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

2K PU pěna na zárubně POWER B2

Polyuretanová 2K pěna pro montáže s plastovým aplikátorem
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
Dvousložková, montážní a konstrukční pěna na bázi polyuretanu. 2K pěna se vyznačuje velkou tvrdostí a velmi dobrou přilnavostí k různým podkladům (beton, kámen, dřevo, plasty).



  • Montáže výkladů, okenních rámů velkých rozměrů, dveřních zárubní a obložkových zárubní v interiéru

  • Vyplňování montážních prostorů mezi panely s požadavkem na vysokou pevnost

  • Lepené parapetů, vyplňování průchodů elektrického vedení a potrubí skrze stěny a podlahy

  • Všechny aplikace, kde je kladen důraz na rychlé vytvrdnutí pěny
Upozornění

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +25 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.



Důležité upozornění:


Neaktivujte dózu při teplotě vyšší než +25°C! Teplota dózy by při aplikaci měla být v rozmezí +10°C až +25°C! V případě nedodržení teploty může dojít k celkovému zhoršení kvality pěny. Jestliže je teplota dózy menší než +10°C, ohřejte dózu v horké lázni, v průběhu ohřevu je třeba dózu míchat.

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!