Přilnavé mazivo HHS 2000® PLUS
HHS 2000 PLUS 400ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Žádný hluk díky cílenému použití
- Zabraňuje vrzání a skřípání
- Vynikající vzlínavost a penetrační vlastnosti
Extrémní přilnavost a odolnost proti tlaku
- Při stříkání nedochází k odkapávání ani znečištění díky okamžité přilnavosti
- Vysoká odolnost proti tlaku pro spolehlivou ochranu
Odolnost proti opotřebení a slučitelnost s materiály
- Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání
- V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)
- Bez obsahu mikroplastů
- Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF
- Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami
- Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro profesionální použití při vysokotlakých aplikacích, vysokých výtlačných silách nebo nadzemních aplikacích, jako jsou bovdenová lanka, šrouby, klouby, závěsy, kluzné kolejnice, ozubená kola, ozubené tyče nebo otevřené převody.
- Před použitím řádně protřepejte
- Mazaná místa před aplikací důkladně očistěte
- Poté mazivo rovnoměrně nastříkejte na vyčištěný povrch
Chemická báze | Syntetický olej |
Základní olej | Syntetický |
Barva | Bělavá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,855 g/ml |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 1000 °C |
Min. bod vzplanutí účinné látky | 200 °C |
Min. bod vzplanutí | 200 °C |
Podmínky pro bod vzplanutí | 0 - nehodí se |
Kinematická viskozita základního oleje | 612 cSt |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | 0 - nehodí se |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Odolné vůči | Slaná voda, Slabé louhy, Slabé kyseliny, Ostřiková voda |
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost obsahu | 377 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!