Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Přilnavé mazivo HHS 2000® PLUS
Přilnavé mazivo HHS&nbsp;2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Přilnavé mazivo HHS&nbsp;2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Přilnavé mazivo HHS&nbsp;2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Přilnavé mazivo HHS 2000® PLUS

Univerzální, syntetický a vysoce účinný adhezní mazací olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi díky přísadě nitridu bóru
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
Žádný hluk díky cílenému použití


  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Vynikající vzlínavost a penetrační vlastnosti


Extrémní přilnavost a odolnost proti tlaku


  • Při stříkání nedochází k odkapávání ani znečištění díky okamžité přilnavosti

  • Vysoká odolnost proti tlaku pro spolehlivou ochranu


Odolnost proti opotřebení a slučitelnost s materiály


  • Nitrid bóru umožňuje dosáhnout širokého rozsahu teplot pro konzistentní mazání

  • V případě zeslabení účinku oleje při teplotách nad 180 °C převezme mazání nitrid bóru, a to až do teploty 1000 °C (suché mazání)

  • Bez obsahu mikroplastů
Upozornění
  • Lze použít v potravinářském sektoru díky certifikaci NSF

  • Registrováno NSF v souladu s NSF H1: Produkt může z technických důvodů přijít do kontaktu s potravinami

  • Při použití v prostorách pro zpracování nebo skladování potravin je nutno aplikovat vždy jen minimální potřebné množství. Je-li produkt použit jako antikorozní ochrana, je nutno jej před opětovným použitím zařízení zcela odstranit.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.