Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE
Spojovací lepidlo All-in-One ECOLINE
MONTÁŽNÍ SPOJOVACÍ LEPIDLO-ALL-IN-ONE








Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé dosažení funkční pevnosti
- Lze používat bez upínacích latí podle normy DIN 4108-7 (2011-01) pro spoje v nových a renovovaných budovách.
- Splňuje všechny požadavky normy DIN 4108-11
Po vytvrzení zaručuje vodotěsný spoj
Dosahuje nezbytného vzduchotěsného spojení/utěsnění stavebních membrán.
Široký rozsah použití
- Výjimečné lepicí vlastnosti na většině stavebních materiálů a příslušných fóliích
- Lepení fólií, membrán a pásek i na mírně vlhké, zaprášené nebo savé povrchy
Dobrá stabilita (tixotropní)
- Neodkapává ani v případě svislých spojů.
- Vyplňuje spoje
Nezpůsobuje korozi kovů
Kompatibilní s barvou
Neobsahuje silikon ani rozpouštědla
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
- V záručních podmínkách systému si přečtěte pokyny ke zpracování.
- Při lepení fólií a sítí ve venkovním prostředí je nutné, i přes vysokou „odolnost proti dešti ihned po aplikaci spojovacího lepidla typu vše v jednom“, zajistit, aby na pásku nepůsobila nadměrná vlhkost jako např. trvalý déšť, stékající voda apod.
- Vytvrzené spojovací lepidlo ALL-IN-ONE má dobrou odolnost vůči vodě; je však třeba se vyhnout aplikacím s neustále zvýšenou vlhkostí, např. v plaveckých bazénech nebo jiných mokrých prostorách (kvůli agresivnímu vlhkému vzduchu s obsahem chloru, mimo jiné). Nevhodné pro lepení výstelek bazénů.
- Zde uvedené časové parametry lze přesně určit pouze v rámci interních testů, protože jsou výrazně ovlivněny materiálem, teplotou, aplikačním množstvím, vlhkostí, vlhkostí materiálu, tloušťkou lepidla, tlakem při lisování a dalšími faktory. Pro referenční hodnoty se zpravidla stanoví odpovídající bezpečnostní rozpětí.



Konstrukční materiál | Obj. % |
Příklady vlhkosti stavebních materiálů jako orientační hodnoty: | |
Pálené cihly | ≤ 2,5 |
Omítka | ≤ 5 |
Desky umožňující odstraňování za sucha | ≤ 5 |
Beton | ≤ 5 |
Plynobeton | ≤ 8 |
Dřevo | ≤ 12 |
Aplikační množství / výtěžnost lepidla | ||
Průměr housenky lepidla | Kartuše 310 ml | Sáček 600 ml |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Trvale elastické, vzduchotěsné spoje, spojování součástí a lepení / těsnění s rázovým překryvem u parozábran, parobrzd a těsnicích fólií v suchých konstrukcích (kromě okolí bazénů); všechny střešní ochranné fólie WÜTOP, neprodyšné membrány, prodyšné membrány, fasádní fólie a termofólie WÜTOP lze použít pouze na netkané straně.
Trvale elastické, vzduchotěsné spoje, spojování součástí a lepení / těsnění s rázovým překryvem u parozábran, parobrzd a těsnicích fólií v suchých konstrukcích (kromě okolí bazénů); všechny střešní ochranné fólie WÜTOP, neprodyšné membrány, prodyšné membrány, fasádní fólie a termofólie WÜTOP lze podle německého energetického zákona pro budovy použít pouze na netkané straně.
Lepení/utěsnění vodo- a parotěsných a propustných těsnících pásek při instalaci oken a dveří na savé povrchy.
Základní materiál musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném ošetření naleznete v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole.
Lepidlo (4 až 8 mm silnou housenku) naneste na jednu stranu fólie nebo nosného stavebního materiálu (lze jej také aplikovat na mírně vlhký, zaprášený nebo savý povrch).
Poté fólii přilepte (pomocí dávkovací smyčky s manžetou) dokud je housenka stále vlhká a zlehka přitiskněte na místo (netlačte příliš silně, housenka musí mít tloušťku alespoň ≥1 mm).
Rozpojené součásti lze znovu spojit díky samolepicím vlastnostem vrstvy lepidla.
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | Akrylátová polymerová disperze |
Barva | Modrá (světle modrá) |
Hustota/podmínky | 1,02 g/cm³ / při 20°C, EN 542 |
Min. konečná pevnost | 48 h |
Min./max. teplota zpracování | -5 až 40 °C |
Min./max. teplota zpracování kartuše | 10 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až +120 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a suchu, bez slunečního svitu, 15°C až 25°C |
Hmotnost obsahu | 316 g |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Obsah balení | 310 ml |
Neobsahuje silikon | Ano |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!