Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE - 1
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE - 2
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE - 3
Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Spojovací lepidlo ALL-IN-ONE

Pro trvalé těsnění všech spár, aby byly neprodyšné a větruodolné, a pro montáž vnitřních i venkovních oken a dveří.
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
Rychlé dosažení funkční pevnosti


  • Lze používat bez upínacích latí podle normy DIN 4108-7 (2011-01) pro spoje v nových a renovovaných budovách.

  • Splňuje všechny požadavky normy DIN 4108-11


Po vytvrzení zaručuje vodotěsný spoj


Dosahuje nezbytného vzduchotěsného spojení/utěsnění stavebních membrán.



Široký rozsah použití


  • Výjimečné lepicí vlastnosti na většině stavebních materiálů a příslušných fóliích

  • Lepení fólií, membrán a pásek i na mírně vlhké, zaprášené nebo savé povrchy


Dobrá stabilita (tixotropní)


  • Neodkapává ani v případě svislých spojů.

  • Vyplňuje spoje


Nezpůsobuje korozi kovů



Kompatibilní s barvou



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Upozornění
  • V záručních podmínkách systému si přečtěte pokyny ke zpracování.

  • Při lepení fólií a sítí ve venkovním prostředí je nutné, i přes vysokou „odolnost proti dešti ihned po aplikaci spojovacího lepidla typu vše v jednom“, zajistit, aby na pásku nepůsobila nadměrná vlhkost jako např. trvalý déšť, stékající voda apod.

  • Vytvrzené spojovací lepidlo ALL-IN-ONE má dobrou odolnost vůči vodě; je však třeba se vyhnout aplikacím s neustále zvýšenou vlhkostí, např. v plaveckých bazénech nebo jiných mokrých prostorách (kvůli agresivnímu vlhkému vzduchu s obsahem chloru, mimo jiné). Nevhodné pro lepení výstelek bazénů.

  • Zde uvedené časové parametry lze přesně určit pouze v rámci interních testů, protože jsou výrazně ovlivněny materiálem, teplotou, aplikačním množstvím, vlhkostí, vlhkostí materiálu, tloušťkou lepidla, tlakem při lisování a dalšími faktory. Pro referenční hodnoty se zpravidla stanoví odpovídající bezpečnostní rozpětí.
Účel použití
Konstrukční materiálObj. %
Příklady vlhkosti stavebních materiálů jako orientační hodnoty:
Pálené cihly≤ 2,5
Omítka≤ 5
Desky umožňující odstraňování za sucha≤ 5
Beton≤ 5
Plynobeton≤ 8
Dřevo≤ 12
Aplikační množství / výtěžnost lepidla
Průměr housenky lepidlaKartuše 310 mlSáček 600 ml
4 mm24,7 rm47,7 rm
5 mm15,8 rm30,6 rm
6 mm11,0 rm21,2 rm
7 mm8,1 rm16,6 rm
8 mm6,2 rm11,9 rm

EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!