Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tekutá kotva WIT-FIX

Tekutá kotva WIT-FIX
HMO-MALTA-(ZIT-FIX)-25ML

Obj. č. 0903470001

EAN 4056807147147

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tekutá kotva WIT-FIX

Obj. č. 0903470001
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
Pro upevňování lehkých součástí, opravy a tmelení poškozených nebo nadměrně velkých vyvrtaných otvorů nebo jako opravná hmota pro dřevěné materiály
  • Snadné a rychlé použití

  • Rychle schne – minimální doba čekání před instalací (3–5 minut při pokojové teplotě)

  • Kotvu WIT-FIX lze použít jako opravnou směs pro všechny dřevěné materiály

  • Šrouby lze po vytvrzení šroubovat přímo do hmoty

  • Kotvy WIT-FIX lze přetírat a brousit

  • Vhodná i pro náročné a plesnivějící materiály (rekonstrukce a staré budovy)

  • Upevnění bez rozpínacího tlaku

  • WIT-FIX je dvoudílný polyuretanový injekční systém

  • Min. teplota kartuše během použití při teplotě +10 °C; optimálně +20 °C

  • Okolní teplota po vytvrzení: -10°C až +40°C

  • Přepravní a skladovací teplota (kartuše): Skladování v chladu, suchu a temnu při teplotě +10 °C až 30 °C.

  • Minimální skladovatelnost při správném skladování: 12 měsíce

  • Tvrdnutí při pokojové teplotě: 3-5 minuty

  • Rozsah dodávky: Kartuše WIT-FIX 25 ml, včetně 2x směšovací trysky, 2x nástavce a 2x děrovaného pouzdra 10 x 45
Účel použití
  • WIT-FIX lze použít do následujících podkladových materiálů: Beton, zdivo z plných a dutých cihel, pórobeton, deskové materiály (sádrokarton, sádrovláknité desky)

  • Pro upevnění lehkých součástí, opravy a tmelení poškozených nebo nadměrně velkých vyvrtaných otvorů nebo jako opravná hmota pro opracované dřevo

  • Mírný rozpěrný účinek zajišťuje optimální stlačení na základním materiálu; rovněž vhodné pro použití v dutých a děrovaných materiálech v kombinaci s děrovaným pouzdrem

  • Vhodné pro upevnění držáků na ručníky, záclonových lišt, lehkých regálů, obrazů, zrcadel a lamp, opravná hmota pro všechny dřevěné materiály

  • Pro kotvení v dutých cihlách a panelových materiálech používejte děrované pouzdro

Obsah balení

25 ml

Optimální teplota zpracování kartuše

20 °C

Min. teplota zpracování

10 °C

Min./max. doba vytvrzení / podmínky

3-5 min / při pokojové teplotě

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Chemická báze

Dvousložková pryskyřice

Charakteristické hodnoty / rozměry kotvy
WIT-FIX
tekutá kotva
Obj. č. 0903 470 001
PU [ks] = 1/12
Kartuše 25 ml WIT-FIX (včetně 2 směšovacích trysek, 2 nástavců a 2 perforovaných objímek 10 x 451)
Směšovací tryska Obj. č. 0903 470 000 PU [ks] = 25
Plná cihla Průměr vrtáku [mm] Hloubka vývrtu [mm] Efektivní hloubka kotvení [mm] Průměr šroubu [mm]
6 50 45 2-4
8 50 45 2-5
10 50 45 2-6
Duté cihly
(pouze s děrovaným pouzdrem)
Typ děrovaného pouzdra Průměr vrtáku [mm] Hloubka vývrtu [mm] Efektivní hloubka kotvení [mm] Průměr šroubu [mm]
Děrované pouzdro 10 x 451) 10 50 45 2-6
WIT-SH 12x50
Obj. č. 0903 44 121
12 55 50 2-6
Zahrnuta položka: Tekutá kotva WIT-FIX:
2 x
Směšovací tryska Pro tekutou kotvu WIT-FIX

MIX-DWL-PLA-WIT-FIX

Popis: (Vedle sebe 1:1) 25 ml
Množství: 2 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Směšovací tryska Pro tekutou kotvu WIT-FIX

MIX-DWL-PLA-WIT-FIX

(Vedle sebe 1:1) 25 ml
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Děrované pouzdro WIT-SH pro injektážní systémy ALLROUNDER WIT-VM 250

SÍŤOVÁ TRUBIČKA 12X50 PRO WIT - C2

WIT-SH, zdivo a perforované pouzdro
x 20 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.
Náhradní díly pro tento produkt:
Směšovací tryska Pro tekutou kotvu WIT-FIX

MIX-DWL-PLA-WIT-FIX

(Vedle sebe 1:1) 25 ml