Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tekutá kotva WIT-FIX
Pro upevňování lehkých součástí, opravy a tmelení poškozených nebo nadměrně velkých vyvrtaných otvorů nebo jako opravná hmota pro dřevěné materiály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Snadné a rychlé použití
- Rychle schne – minimální doba čekání před instalací (3–5 minut při pokojové teplotě)
- Kotvu WIT-FIX lze použít jako opravnou směs pro všechny dřevěné materiály
- Šrouby lze po vytvrzení šroubovat přímo do hmoty
- Kotvy WIT-FIX lze přetírat a brousit
- Vhodná i pro náročné a plesnivějící materiály (rekonstrukce a staré budovy)
- Upevnění bez rozpínacího tlaku
- WIT-FIX je dvoudílný polyuretanový injekční systém
- Min. teplota kartuše během použití při teplotě +10 °C; optimálně +20 °C
- Okolní teplota po vytvrzení: -10°C až +40°C
- Přepravní a skladovací teplota (kartuše): Skladování v chladu, suchu a temnu při teplotě +10 °C až 30 °C.
- Minimální skladovatelnost při správném skladování: 12 měsíce
- Tvrdnutí při pokojové teplotě: 3-5 minuty
- Rozsah dodávky: Kartuše WIT-FIX 25 ml, včetně 2x směšovací trysky, 2x nástavce a 2x děrovaného pouzdra 10 x 45
- WIT-FIX lze použít do následujících podkladových materiálů: Beton, zdivo z plných a dutých cihel, pórobeton, deskové materiály (sádrokarton, sádrovláknité desky)
- Pro upevnění lehkých součástí, opravy a tmelení poškozených nebo nadměrně velkých vyvrtaných otvorů nebo jako opravná hmota pro opracované dřevo
- Mírný rozpěrný účinek zajišťuje optimální stlačení na základním materiálu; rovněž vhodné pro použití v dutých a děrovaných materiálech v kombinaci s děrovaným pouzdrem
- Vhodné pro upevnění držáků na ručníky, záclonových lišt, lehkých regálů, obrazů, zrcadel a lamp, opravná hmota pro všechny dřevěné materiály
- Pro kotvení v dutých cihlách a panelových materiálech používejte děrované pouzdro
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!