Hmoždinka do izolací W-ID Easy
Hmoždinka do izolací W-ID EASY
HMOŽDINKA DO IZOLACÍ W-ID EASY A2
Obj. č. 0903500910
EAN 4052712410710
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Žádné komplikované montáže pro lehká břemena
- Pro upevnění uzavíracích panelů izolačních desek (např. vnější zdi s tepelně izolačními kompozitními systémy)
- Vhodné pro použití venku a ve vlhkých místnostech – šroub a podložka z nerezové oceli A2
- Nevznikají žádné tepelné můstky, protože kotva neproniká do zdiva
- Kotva se používá při montáži prostrčením
Umožňuje montáž na staveništi s úsporou času a nákladů
- Plech lze připravit v dílně
- Instalaci může provádět jedna osoba
- Instalaci lze provést bez výměny nástrojů
- Bez nutnosti předvrtávání zdiva nebo tepelně izolačních kompozitních systémů
Volitelné příslušenství: Ruční průbojník k vytváření kruhových průchozích otvorů do plechového dílu, který má být připevněn (otvory do plechového dílu lze také vyvrtat).
Datové listy(X)
Pro instalaci podlahových lišt, tmelovacích pásek, štukových výlisků, štukových profilů, upevňovacích pásek, nástěnných spojovacích panelů, kovových nástěnných krytů, římsových krytů, větracích krytů, štěrkových krajnic, poštovních schránek, domovních čísel, reklamních štítů, firemních štítů, dopravních značek a sítí proti hmyzu
![]() | |
Délka hmoždinky (l) | 45 mm |
Průměr hlavy (ds) | 15 mm |
Barva | Ušlechtilá ocel leštěná/matná |
Průměr otvoru v dílu (d stavba) | 10 mm |
Hloubka usazení (h s) | 45 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Materiál šroubu | Nerezová ocel A2 |
Průměr stopky | 9 mm |
Délka závitu (závit hmoždinky) | 41 mm |
| Rozměr l x d x ds | Průměr otvoru Plech | Barva | Pohon | Obj. č. | PU/množství | |
| 45 x 13 x 15 | 10 mm | A2 | Nerezová ocel | AW 20 | 0903 500 910 | 100 |
| CU | Měď | 0903 500 911 | ||||
| R 7016 | antracit | 0903 500 912 | ||||
| R 9010 | Bílá | 0903 500 913 | ||||
| R 7005 | Myší šedá | 0903 500 914 | ||||
| Testa di moro | Tmavě hnědá | 0903 500 915 | ||||
| 45 x 13 x 20 | A2 | Nerezová ocel | 0903 500 918 | |||
| CU | Měď | 0903 500 919 | ||||
| Údaje o výkonu | ||
| Doporučená osová vzdálenost | a ≥ [mm] | 150 |
| Doporučená vzdálenost od okraje | ar [mm] | 75 |
| Hloubka usazení | hs [mm] | 45 |
| Minimální tloušťka izolace | d ≥ [mm] | 50 |
| Průměr otvoru v dílu | dbau [mm] | 10 |