Montáž plastového rámu W-UR 10 XXL
Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 XXL
HMO-(Z-PR10 XXL)-PLT-10X200
Obj. č. 0912810901
EAN 4050642952416
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá, přesná a stabilní instalace díky přesně dimenzovanému upevněním rámu
- Úspora času díky okamžité únosnosti
- Vhodné pro odstranitelné kotvy
- Optimální upevnění pro náročné děrované bloky s pevnými pásy a velkými komorami, které spolehlivě ukotví alespoň 2 pásy
Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-RD 10 a šroubu AMO III pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do keramického bloku POROTON T12. Zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010
Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-UR 10 XXL a šroubu AMO Combi pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do zdiva POROTON-T8-36.5 MW. Zkušební zpráva č. 11-001214-PR01 ze 17. prosince 2011
Odborný názor od ift Rosenheim Institute z 5. března 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrzuje, že zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010 je platná také pro šroub AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.
- Zkontrolujte správnou instalaci součástí s přihlédnutím k příslušným místním stavebním podmínkám (např. hmotnost okenního křídla, vlastnosti povrchu, uspořádání otvorů v cihle)
- Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže
- Délka šroubu by měla odpovídat délce kotvy plus průměru šroubu
- Kotvení není vyžadována až do ověřené velikosti okna pro testované povrchy a příslušnou instalaci
- Šroub není delší než kotva a dosáhne tedy do druhé komory moderních perforovaných bloků s výplní, čímž zajišťuje správné vedení hmoždinky do vyvrtaného otvoru a rámu. V důsledku toho není omezena nosnost.
Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-RD 10 a šroubu AMO III pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do keramického bloku POROTON T12. Zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010
Test součásti s použitím rámové hmoždinky W-UR 10 XXL a šroubu AMO Combi pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních bloků do zdiva POROTON-T8-36.5 MW. Zkušební zpráva č. 11-001214-PR01 ze 17. prosince 2011
Odborný názor od ift Rosenheim Institute z 5. března 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrzuje, že zkušební zpráva č. 105 44179/2 z 23. prosince 2010 je platná také pro šroub AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.
Datové listy(X)
- Pro děrované bloky s velkými komorami se doporučuje šroub AMO-Combi, který kotví nejméně 2 pásy
- Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
- Vyvrtaný otvor je nutné vyčistit od prachu vzniklého při vrtání
- Prosklené stěny podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvky o ploše větší než 9 m² a bezpečnostní zasklení podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4: Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití doporučujeme kotvy s obecným nebo evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy se stavebním schválením produktu, evropským stavebně technickým schválením nebo individuálním schválením, jak je uvedeno v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
- Teplota při instalaci do základního materiálu ≥ -20 °C
- Teplota při instalace kotevního pouzdra ≥ 0 °C.
![]() | |
Průměr hmoždinky | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 208 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 210 mm |
Schválení | DIBt Z-21.2-2017 |
| Údaje o výkonu | ||||||
| Formát cihly [mm] | Minimální pevnost v tlaku [N/mm²] | Délka záběru [mm] | Volná délka šroubu [mm] | Axiální tahové zatížení [kN] | Příčné napětí [kN] | |
| Beton | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Plné vápenopískové cihly, např. Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Dutá vápencová cihla, např. Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Dřevo (smrkové) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Obecné informace | Minimální vzdálenost od okraje | Beton | cmin [mm] | 50 |
| Vápenopískové cihly, plné cihly, svisle děrované cihly (min. 2 stěny), měkké dřevo | 60 | |||
| Minimální délka záběru | Beton | hnom,min [mm] | 30 | |
| Vápenopískové cihly, plné cihly | 50 | |||
| Svisle děrované cihly (min. 2 stěny), měkké dřevo | 60 | |||
| Jmenovitý průměr vrtáku | Beton | d0 [mm] | 6,5 | |
| Vápenopískové cihly, plné cihly | 6,0 | |||
| Svisle děrované cihly (min. 2 stěny) | 10,0 v kombinaci s W-UR 10 XS | |||
| Svisle děrované cihly (min. 2 stěny s velkými komorami a výplní), lehký beton (s výplní) | 10,0 v kombinaci s W-UR 10 XXL | |||
| Měkké dřevo | Není nutné předvrtání | |||
| Okenní rám AMO®-Combi | d [mm] | 10,2 | ||
| Okenní rám W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Hloubka vývrtu | Bez kotev | h1 [mm] | Délka záběru + 10 mm + jakákoli stávající omítka | |
| Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 XS | min. 80 mm | |||
| Plastová rámová hmoždinka W-UR 10 XXL | min. 210 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!