Kabelová průchodka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423 / EN 62444
Kabelová průchodka,metrická,EN 60423
KABELOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Integrovaná manžeta
- Velký rozsah těsnění a upínání
- Snadná montáž
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Barva | Světle šedá RAL 7035 |
Spojovací závit | M12 x 1,5 |
Min./max. průměr kabelu | 3-6 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Šířka klíče (SW) | 15 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 100 °C |
Stupeň krytí | IP 68 |
Max. tlak | 5 bar |
Materiál | PA 6 V-2 |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Materiál těsnicího kroužku | Polychloropren-nitrilový kaučuk CR/NBR, obsahuje halogeny |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!