Maskovací páska Easy
Krycí páska, Easy Masking Tape
KRPAS-KRP-50MMX10M
Obj. č. 0992050010
EAN 4045989459858
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jednoduché a bezpečné
- Dělený plastový lem umožňuje zvedání plochých těsnění i hlubších těsnění
- Tento plastový lem také umožňuje, aby se páska posunovala snadněji než u běžných produktů, což umožňuje rychlejší aplikaci
Perforovaná páska
- Pásku lze odtrhnout na požadovanou délku rukou bez použití nářadí
- Perforace umožňuje rychlé a snadné zamaskování poloměrů, například na gumových těsnění oken
Vynikající pro lakovací úlohy
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +110 °C po dobu max. jedné hodiny
- Stabilní v kontaktu s vodou ředitelnou barvou a bez materiálů obsahujících křemík
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
- Vhodné zejména pro překrývání těsnění, oken, dveří, posuvných střech, kapot, vík zavazadlového prostoru, předních a zadních oken
- Také vynikající pro malířské úlohy, které vyžadují sušení v peci, protože páska je krátkodobě odolná vůči teplu
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Báze lepidla | Modifikovaný přírodní kaučuk |
Pomocný materiál lepicí pásky | Speciální papír se zásuvnou lištu z PES rozdělenou na dvě části |
Barva | Béžová (nosný materiál) |
Šířka | 50 mm |
Délka | 10 m |
Tloušťka | 340 µm |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 10 N |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Odolnost vůči vlhkosti | Omezeno |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v suchu, 5°C až 25°C |