Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Maskovací páska Easy
Maskovací páska Easy - 1
Maskovací páska Easy - 2
Maskovací páska Easy - 3
Maskovací páska Easy - 4
Maskovací páska Easy - 5
Maskovací páska Easy - 6
Maskovací páska Easy - 7
Maskovací páska Easy - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Maskovací páska Easy

Vícedílná speciální páska, stabilní při styku s vodou ředitelnou barvou pro náročné maskování vozidel, bez materiálů obsahujících křemík

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Jednoduché a bezpečné


  • Dělený plastový lem umožňuje zvedání plochých těsnění i hlubších těsnění

  • Tento plastový lem také umožňuje, aby se páska posunovala snadněji než u běžných produktů, což umožňuje rychlejší aplikaci


Perforovaná páska


  • Pásku lze odtrhnout na požadovanou délku rukou bez použití nářadí

  • Perforace umožňuje rychlé a snadné zamaskování poloměrů, například na gumových těsnění oken


Vynikající pro lakovací úlohy


  • Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +110 °C po dobu max. jedné hodiny
Upozornění
  • Stabilní v kontaktu s vodou ředitelnou barvou a bez materiálů obsahujících křemík
Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!