Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT
Pneu. ráz. utahovák DSS 1/2" Premium COMPACT
PNEU UTAHOVÁK DSS 1/2 PREMIUM COMPACT
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající poměr výkon/hmotnost
- Maximální moment odtrhu 1100 Nm při hmotnosti pouze 1,1 kg.
- Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost
- Kvalitní rázový mechanizmus a válec s jedinečným 7lamelovým motorem
- 4stupňové nastavení výkonu s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci.
- Snadná manipulace a optimální kontrola
- Obzvláště ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští
- Doporučená max. velikost šroubu: M14
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Při pravidelném používání rázového utahováku je třeba denně doplňovat malé množství oleje přívodem stlačeného vzduchu a jednou za měsíc doplnit dva vstřiky maziva přes mazací čep.
- Vsuvka není součástí dodávky.
Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 750 Nm |
Max. moment při povolování | 1100 Nm |
Hladina akustického tlaku | 88.6 dB |
Vibrace | 7.88 m/s² |
Provozní tlak | 6.3 bar |
Hmotnost stroje | 1.1 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Spotřeba vzduchu | 135 l/min |
Spojovací závit | G 1/4 |
Délka x šířka x výška | 115 x 61 x 186 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!