Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT

Pneu. úhlový ráz. utahovák DWSS 1/2" COMPACT
PNEU UTAHOVÁK DWSS 1/2"-ÚHLOVÝ

Obj. č. 57143090

EAN 4062856282272

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pneumatický úhlový rázový utahovák DWSS 1/2" COMPACT

Obj. č. 57143090
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
Univerzální rázový klíč v robustním hliníkovém pouzdru s vysokým výkonem a praktickými funkcemi
  • Vynikající poměr výkon/hmotnost

  • Záběrný moment až do max. 850 Nm při hmotnosti pouze 1,4 kg

  • Spolehlivý maximální výkon a dlouhá životnost

  • Vysoce kvalitní kladívkový mechanismus

  • 3stupňové nastavení výkonu při otáčení proti směru a po směru hodinových ručiček s praktickým přepínáním směru jednou rukou vždy zajišťuje optimální a uživatelsky přívětivé nastavení pro danou aplikaci

  • Snadná manipulace a optimální kontrola

  • Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a přesnou spouští

  • Rukojeť nastavitelná bez nářadí, uzamykatelná v krocích po 45°

  • Volně nastavitelný směr průtoku vyfukovaného vzduchu – vyfukovaný vzduch obsahující olej lze vždy vést mimo uživatele a obrobek
Upozornění
  • Doporučená max. velikost šroubu: M14

  • Rázové klíče nejsou totéž jako momentové klíče. Spoje vyžadující určitý utahovací moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.

  • Pokud je rázový klíč používán pravidelně, je třeba přes přívod vzduchu denně přidávat malé množství oleje.

  • V rozsahu dodávky není zahrnuta vsuvka
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh upnutí nástroje

1/2 vnější čtyřhran

Max. pracovní utahovací moment

610 Nm

Max. moment při povolování

850 Nm

Vibrace

8 m/s²

Provozní tlak

6,3 bar

Hmotnost stroje

1,4 kg

Min. vnitřní průměr hadice

9 mm

Spotřeba vzduchu

119 l/min

Spojovací závit

IT 1/4

Délka x šířka x výška

115 x 60 x 270 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvná koncovka řada 2000

VSUVKA OCEL-S2000-VNĚJ.Z.1/4

S vnějším závitem