Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada hmoždinek do izolace SHARK® ISO Pozinkovaná ocel

Sada izolačních hmoždinek SHARK ISO, pozink. ocel
HMOŽ.(SHARK ISO)-KST-SET-28X95-M10-(A2K)

Obj. č. 590350096

EAN 4062856817887

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada hmoždinek do izolace SHARK® ISO Pozinkovaná ocel

Obj. č. 590350096

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevnění odtokových potrubí v tlakově odolných izolačních materiálech a udržitelných izolačních materiálech z dřevěných vláken
  • Předem sestavený pozinkovaný ocelový závrtný šroub M10x120

  • Kompatibilní se všemi běžnými izolačními materiály odolnými proti stlačení

  • Dokonalé zašroubování bez předvrtávání izolačního materiálu

  • Pro tenké vrstvy omítek < 4 mm, bez nutnosti předvrtávání

  • Rychlá a levná montáž bez vzniku tepelných mostů

  • Odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí (vysoce kvalitní PP)

  • Pro zpracování pomocí akumulátorového šroubováku

  • Nucené zajištění

  • Přípustný rozsah teplot: -20°C až +100°C
Upozornění
  • Použití u izolačních materiálů odolných proti stlačení s omítkou nebo bez ní

  • Sada z pozinkované oceli SHARK® ISO se nesmí používat venku ani ve vlhkých místnostech
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro zajištění žlabů (svorka) ve spojení s předem sestaveným závrtným šroubem

  • Před montáží je nutné zkontrolovat regionální předpisy pro zajištění svodů okapů

  • U izolačních materiálů ze dřeva se zvláštními parametry tření není zaručeno opětovné seřízení předmontovaného šroubu (šroub nelze znovu povolit)

  • Doporučuje se zpracovávat hmoždinky a šrouby samostatně, aby je bylo možné v dřevěném izolačním materiálu znovu upravit

Délka hmoždinky (l)

95 mm

Průměr vyvrtaného otvoru v omítce / ve fasádním plechu (d)

28 mm

Povrch šroubu

Pozinkovaný

Materiál

PP GF – polypropylen vyztužený skelným vláknem

Barva

Antracitová šedá RAL 7016

Průměr závitu šroubu (d thr)

10 mm

Materiál šroubu

Ocel

Počet kusů v sadě

4 ks

Hloubka usazení (h s)

95 mm

Min. odolnost vůči teplotám

-20 °C

Max. odolnost vůči teplotám

100 °C

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)– podmínky

0 - nehodí se

Minimální tloušťka konstrukčního dílu (d)

95 mm

Vzdálenost od kraje (a r)

150 mm

Max. hloubka zašroubování (d a)

70 mm

Odolné vůči

Stárnutí, Hnití, Počasí

Osová vzdálenost (a)

300 mm

Údaje o výkonu
Kotva 95
Izolační hmota EPS 032 PU 024 Dřevěné vlákno 039 Minerální vlákno 035
Doporučená zatížení Fdop.1) [kN] 0,09 0,14 0,1 0,06
Osová vzdálenost a ≥ [mm] 300
Vzdálenost od okraje c ≥ [mm] 150
Nastavení hloubky hs [mm] 95
Rozměry závrtného šroubu dthr. [mm] 10x120/M10 (předem sestavený)
Materiálový šroub Pozinkovaná ocel / nerezová ocel A2
Vrták se jmenovitým průměrem∅ ddrl. [mm] Izolační materiál není nutné předvrtávat
Připojovací díl se závitem d záv.[mm] M10
Vyvrtejte otvor ∅ v omítce o tloušťce ≤ 4 mm d [mm] Bez nutnosti předvrtání v omítkových vrstvách tloušťky ≤ 4 mm
Vyvrtejte otvor∅ v omítce o tloušťce 4 mm nebo fasádní desce d [mm] 30
Zahrnuta položka: Sada hmoždinek do izolace SHARK® ISO Pozinkovaná ocel:
20 x
Hmoždinka do izolace SHARK® ISO

HMOŽDINKA-(SHARK-IZOL)-PLAST-28X95

Popis: Pro upevnění lehkého vybavení do izolačních panelů ETICS odolných proti tlaku - ideální pro udržitelné izolační materiály z dřevovlákna
Množství: 20 x
20 x
Závrtný šroub Pozinkovaná ocel

ŠROUB SCHODIŠŤOVÝ S TX M10X120

Popis:
120 mm; M10 x 120 mm
S hlavou s vnitřním vybráním a plochým klíčem od velikosti M8
Množství: 20 x
20 x
Límec pro zajištění odvodních potrubí

PR-RUZETTL-HMO-(W-ID)

Popis: Pro vizuální zakrytí izolačních hmoždinek SHARK® ISO 95 a distančního instalačního systému AMO®-Therm Mini
Množství: 20 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Středicí vrták wolframový tvrdokov

STŘEDÍCÍ VRTÁK TVRDOKOV

Pro použití s korunkovými vrtáky z karbidu wolframu a lehkými korunkovými vrtáky pro vrtání bez příklepu
x 1 ks
Standardní montážní šestihran, velikost 11 pro vrtáky

UPÍNACÍ STOPKA