Adaptér pro instalačnísystém AMO® Therm Mini
Adaptér AMO-Therm Mini
AMOTHERM-MINI-ADAPTER-16X59-M8/M10+1
Obj. č. 5913115016
EAN 4062856540884
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Distanční montážní systém AMO®-Therm Mini je tvořen tímto adaptérem a šroubem, který je k dostání samostatně
Systém s pouhými dvěma součástmi, který umožňuje široké použití
- Jedna délka šroubu pro tloušťku izolace od 60 do 200 mm (jednoduše stačí upravit délku záběru závitu v závislosti na tloušťce izolace)
- Adaptér s lisovaným vnitřním závitem M8 a M10
- Adaptér se skládá ze dvou polovičních tvarovek, přičemž obě poloviny se spojují kolem dříku šroubu uprostřed pomocí svorky a kombinovaných kleští. Adaptér se dále kombinovanými kleštěmi stlačuje vpředu a vzadu. Adaptér není pevně usazen kolem hlavy šroubu, oběma prvky lze tedy otáčet samostatně
- Šroub M6 a hmoždinkový šroub ASSY®-D (∅ 3,5–5 mm) lze spojit pomocí adaptérové vložky
- Montáž odvodních potrubí pomocí závitové spojky M10 x 45 mm z nerezové oceli A2, objímky a těsnicí podložky
- Upevnění do zdiva bez tepelných mostů
Tento adaptér lze použít pouze ve spojení se šroubem pro distanční montážní systém AMO®-Therm Mini. Sortiment obsahuje speciální vrták do betonu a další vrták do zdiva. Dodržujte doporučení uvedená v části o příslušenství.
Datové listy(X)
Pro upevnění lehkých až středně těžkých břemen (poštovní schránky, lampy, bezpečnostní kamery nebo okapové roury [nestrukturální systém založený na redundantní konstrukci]) do izolovaných fasád s omítkou nebo bez omítky.
Kruhovou mezeru mezi izolací a adaptérem vyplňte vhodnou těsnicí hmotou. Doporučujeme použít těsnicí hmotu na okna a fasády, obj. č. 0892 320 010.
![]() | |
Vnější průměr | 16 mm |
Délka | 59 mm |
Vnitřní závit | 8 mm |
Vnitřní závit 2 | 10 mm |
Materiál | PA GF – polyamid vyztužený skelným vláknem |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Min. hloubka vývrtu | 288 mm |
Jmenovitý průměr otvoru | 10 mm |
Ø stopky | 16 mm |
Průměr šroubu | 11,5 mm |
Délka vrutu | 252 mm |
Max. tloušťka izolace | 200 mm |
| Legenda k situaci při instalaci AMO-Therm Mini | |
| hmin | Minimální tloušťka konstrukčního dílu |
| dmw | Průměr otvoru, zdivo |
| db | Průměr otvoru, beton |
| dp | Průměr otvoru, omítka |
| tD | Min. hloubka otvoru (celkem) |
| hnom | Hloubka usazení |
| e | Tloušťka nenosné vrstvy (ttol + tizolace + ü) |
| ü | Převis ≥ 1 mm |
| ttol | Tloušťka staré omítky a/nebo lepidla |
| Příčné tahové zatížení v kombinaci se spojovacími prvky M8 a M10 nebo s hmoždinkovým šroubem ASSY D 5* | ||
| Příčná pevnost v tahu | Vrec. | |
| [kN] | ||
| Všechny tloušťky izolace a povrchy | 0,2 | |
| Instalační parametry spojovacích prvků v adaptéru | ||
| Typ upevňovacího prvku | Max. utahovací moment Mrec. [Nm] | Délka záběru závitu [mm] |
| M8 | 2,5 | 20-24 |
| M10 | 3,5 | 8-12 |
| ASSY-D 4* | 0,7 | 18-24 |
| ASSY-D 5* | 1 | |
| * s vložkou v adaptéru | ||
| Doporučená zatížení | |||
| Středové tahové zatížení v různých površích v kombinaci s upevňovacími prvky M8 a M10 | Středové tahové zatížení ve všech površích v kombinaci s 4 až 5mm hmoždinkovým šroubem ASSY-D* | ||
| Pevnost v tahu | Nrec. | Pevnost v tahu | Nrec. |
| Podklad | [kN] | [kN] | |
| Beton C20/25 | 0,8 | Všechny povrchy | 0,25 |
| Plné cihly MZ 36 | 0,8 | ||
| Vápenopískové cihly KSV 12 | 0,8 | ||
| Svisle perforované cihly HLZ 12 | 0,3 | ||
| Duté vápenopískové cihly KSL 12 | 0,8 | ||
| Pórobeton PB 4 | 0,6 | ||
| Instalační parametry | |
| Jmenovitý průměr otvoru ve zdivu dmw | 10 mm |
| Jmenovitý průměr otvoru v betonu db | 7/16" |
| Min. hloubka vyvrtaného otvoru (základna + izolace + omítka) tD | 288 mm |
| Tloušťka izolace (mm) | Hloubka zapuštění v povrchu hnom (mm) |
| 60 | 218 |
| 80 | 198 |
| 100 | 178 |
| 120 | 158 |
| 140 | 138 |
| 160 | 118 |
| 180 | 98 |
| 200 | 78 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!