ABS Lock III BE
Kotevní bod ABS Lock III BE, do ploché střechy
KOTVA-(L3-BE-500)-DRIVE-IN-500MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Držák systému ABS-Lock III-BE má průměr 16 mm a je vyroben z temperované nerezové oceli. Tento jisticí prostředek nabízí nejen snadnou montáž; získal též všeobecné stavebně-technické schválení (abZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) od instituce DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Tento certifikát je zárukou pro projektanty i oborové asociace.
Kotevní bod ABS-Lock III-BE je standardně dodáván s kotevním kroužkem z nerezové oceli, který lze snadno našroubovat na horní závit. Nabízíme též speciální pomůcku pro zatloukání L3-BE-EH, která chrání závit před poškozením kladivem při montáži.
Zatloukací pomůcka chrání závit úvazu Lock III BE před poškozením při zatloukání.
Datové listy(X)
Na zatlučení do betonu.
Stačí vyvrtat otvor, zatlouci jisticí prostředek a bezpečnostní úvaz je hotov. Systém ABS-Lock III-BE pro ploché betonové střechy výrazně sníží vaše náklady na montáž. Instalace kotevního bodu trvá sotva 2 minuty a bod lze použít i jako pomocný prvek pro poutací postroje.
Materiál | Nerezová ocel |
Délka tyče | 500 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Beton |
Výška | 500 mm |
Barva | Barva nerezové oceli |
Povrch | NOC FINISH |