ASSY® 3.0 HB Šroub pro dřevěné konstrukce
ASSY 3.0 HB, žl. pozink. ocel, částečný závit, AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW30-(A2L)-5X45/30



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hrot
Velmi přesné umístění díky hrotu 25°. Vrut s lícovaným závitem v oblasti hrotu, který výrazně snižuje štípací síly dřeva, zejména v oblasti hran. Krouticí moment při šroubování je podstatně nižší než u standardních vrutů do dřevotřísky a zaručuje delší životnost přístroje a vložených bitů.
Závit
Asymetrický hrubý závit s plastovou kluznou povrchovou úpravou zkracuje dobu práce o 30 %.
Frézový dřík
Frézovací část za závitem snižuje krouticí moment při šroubování o 20 %.
Tenký dřík
Tenký dřík umožňuje spojení bez pnutí a bez mezer.
Zápustná frézovací hlava
Zápustná frézovací hlava 60° zaručuje snadné, hladké zahloubení v pevném stavebním dřevě a dřevěných deskách s povrchovou vrstvou.
Drážka AW®
- Lepší přenos síly
- Optimální středění
- Dlouhá životnost
- Rovnoměrné rozložení síly brání poškození povrchové úpravy
Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.
Šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY® 3.0 A2 z nerezové oceli. Poniklovaná a pomosazená povrchová úprava je vhodné pouze k dekorativním účelům – nikoli k ochraně proti korozi.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pro šroubové spoje dřevo-dřevo tam, kde se používá dřevo nižší kvality.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
![]() | |
Barva | Žlutá |
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Délka závitu (lg) | 30 mm |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 10 mm |
Výška hlavy (k) | 4.7 mm |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Vnitřní pohon | AW30 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S dříkem |
Průměr jádra | 3.2 mm |
Tvar hrotu | Hrot s protizávitem |
Vrcholový úhel | 28 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevo svelkým podílem větví, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Konstrukce prvků, Dřevo, Dřevostavba, Bednění |
Schválení | ETA-11/0190 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)