Šroub do dřeva, poniklovaný, ASSY® 3.0
ASSY 3.0 ponikl. ocel, PT, záp. hlava AW
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW20-(P2E)-5X120/62
ASSY 3.0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Odolnost proti korozi je pětkrát vyšší než u žlutě pozinkovaného povrchu (500 h při zkoušce solným postřikem podle normy DIN-EN ISO 9227)
- Povrchová úprava dodává šroubu ASSY vysoce kvalitní vzhled nerezové oceli
- Bez chromu (VI)
Asymetrický závit
Brání přetočení a usnadňuje šroubování
Drážka AW
Pro dokonalé upnutí bitů
Frézovací kapsy
Pro čisté zahloubení – také v armaturách
Stopková fréza
Pro menší tření na hřídeli (o průměru 5 mm nebo více a délce 70 mm nebo více)
Kroužek nebo lícovaný závit
Na špičce umožňuje šroubování blízko k okraji
Šrouby nelze použít pro
- Dřevo s vysokým obsahem taninu
- Dřevo impregnované tlakovou impregnací
- Přímé povětrnostní vlivy (třída použití 3)
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné k venkovnímu použití v souladu s třídou použití 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (kryté, otevřené konstrukce)
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Jmenovitý průměr (d) | 5 mm |
Délka (l) | 120 mm |
Délka závitu (lg) | 62 mm |
Typ hlavy | Zápustná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 9,6 mm |
Výška hlavy (k) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 3,2 mm |
Tvar hrotu | Hrot s protizávitem |
Vrcholový úhel | 28 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | P2E |
Barva | Stříbrný |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka |
Oblast použití | Střecha |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |