Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do dřeva, poniklovaný, ASSY® 3.0
Pro mimořádné použití v užitné třídě 1 a 2. Kombinuje robustnost ocelového vrutu s vynikající ochranou proti korozi díky povrchu extrémně odolnému proti korozi v prostředí s obsahem soli.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Odolnost proti korozi je pětkrát vyšší než u žlutě pozinkovaného povrchu (500 h při zkoušce solným postřikem podle normy DIN-EN ISO 9227)
- Povrchová úprava dodává šroubu ASSY vysoce kvalitní vzhled nerezové oceli
- Bez chromu (VI)
Asymetrický závit
Brání přetočení a usnadňuje šroubování
Drážka AW
Pro dokonalé upnutí bitů
Frézovací kapsy
Pro čisté zahloubení – také v armaturách
Stopková fréza
Pro menší tření na hřídeli (o průměru 5 mm nebo více a délce 70 mm nebo více)
Kroužek nebo lícovaný závit
Na špičce umožňuje šroubování blízko k okraji
Šrouby nelze použít pro
- Dřevo s vysokým obsahem taninu
- Dřevo impregnované tlakovou impregnací
- Přímé povětrnostní vlivy (třída použití 3)
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Vhodné k venkovnímu použití v souladu s třídou použití 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (kryté, otevřené konstrukce)
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!