ASSY®plus pomosazený Vrut do dřevotřísky
ASSYplus top head 60° pomos. AW č.z.
ŠRB-60°HL-SVRT-AW10-(D1J)-3X40/19
ASSYPLUS 3.0


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné polohování a bez štípání
Přesné polohování vrutu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štípání nebo praskání dřeva.
Rychlé šroubování
Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.
Hladké a snadné zahloubení
Frézovaná žebra zaručují hladké a snadné zahloubení vrutu.
Pohon AW pro optimální umístění a přenos síly
Pohon AW zaručuje skvělé nasazení bitu do drážky vrutu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení vrutu ani ke sklouzávání bitu z vrutu.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Montáž ochranných a zasklívacích lišt při zařizování prodejen a interiérů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 3 mm |
Délka (l) | 40 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 19 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 22.5 mm |
Typ hlavy | Hlava Top Head 60 stupňů |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Průměr hlavy (dh) | 5.25 mm |
Výška hlavy (k) | 3.55 mm |
Vnitřní pohon | AW10 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S dříkem |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 2.05 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pomosazeno |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1.500 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)