ASSY®plus, žlutě pozinkovaný Vrut do dřevotřísky
ASSYplus pozink. ocel žlutá, FT, záp. hl AW
ŠRB-ZÁ-SVRT-DŘ-AW20-(A2L)-4X25/18


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesné polohování a bez štípání
Přesné polohování šroubu není problém díky hrotu středicího vrtáku, který byl speciálně navržen pro tento účel. Vrtací řezné hrany zaručují dokonalý výsledek vrtání stejný jako s Forstnerovým vrtákem. Zabraňují také nepříjemnému štěpení nebo praskání dřeva.
Rychlé zašroubování
Jemný začátek závitu za vrtacím hrotem umožňuje rychlé zašroubování.
Pohon AW umožňuje optimální vedení a přenos síly
Díky pohonu AW je zaručeno přesné uložení bitu v drážce vrutu. Díky tomu během šroubování nedochází k házení šroubu ani ke sklouzávání bitu ze šroubu.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. šestihranné vruty do dřeva ASSY D DIN 571 nebo vruty Wüpofast.
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití těchto šroubů je nutno dodržovat specifikace ETA-11/0190.
Pro spoje kov-dřevo nebo dřevo-dřevo v blízkosti okrajů při výrobě nábytku, zařizování prodejen a interiérů a konstrukci dřevostaveb.
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo nebo materiály vyrobené z měkkého dřeva je šroubové spojení provedeno bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, lze předvrtat otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 18 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 21.5 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2.1 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 2.7 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1.501 g |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)