Aku pracovní LED svítilna DCM
Aku pracovní LED svítilna DCM
AKU PRACOVNÍ LED SVÍTILNA DCM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Duální systém 2 v 1
Možnost napájení s nabíjecím kabelem nebo bez (připojení k síti)
- Pět úrovní osvětlení:
- 250–2500 lm
- Technologie COB LED
- Nastavitelný úhel paprsku, pro použití na pojízdném stojanu
- Dobíjecí akumulátor Li-Ion
- Ukazatel stavu nabití/nabíjení akumulátoru
Index vykreslení barev CRI+ (průměr všech hodnot 15 R) pro přesné a spolehlivé barvy
Vysoce specializované světlo pro renovace vozidel a rozpoznání odstínu laku
Pro kontrolu laku po leštění. Silně zvýrazní stopy po broušení, hologramy po leštění, poškrábání a vrypy.
Min. index reprodukce barev (CRI) | 96 |
Min./max. světelný proud | 250 / 2500 lm |
Teplota barev | 4500 K |
Barevná teplota 2 | 6500 K |
Min./max. doba svícení | 1-14 h |
Doba nabíjení | 2 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 67 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 11,1 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4400 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Výkon | 26 W |
Typ kabelu | H05RN-F2x0,75 mm² |
Délka vedení | 5 m |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Šířka x výška x hloubka | 236 x 233 x 85 mm |
Typ zástrčky | E, F |
Třída energetické účinnosti | F |
Materiál | 0 - nehodí se |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!