Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Řazení
Nalezeno položek: 13, počet verzí: 13
Dobíjecí (R) lampu lze nabíjet při připojení k elektrické síti (AC) Pět různých barevných teplot – vhodné téměř pro všechna řemesla/použití
Silné a robustní provedení. Díky upínacímu systému a ohebné otočné hlavě lze LED svítilnu používat různým způsobem.
Malé, ale výkonné nabíjecí pracovní světlo LED, díky stupni krytí IP67 odolá vystavení velkému množství prachu a vody
Akumulátorová pracovní LED svítilna v exkluzivním provedení společnosti Würth se dvěma různými úrovněmi intenzity svícení a USB výstupem.
Svítidlo s výkonným světelným zdrojem a systémem vyměnitelných baterií
Mimořádně široké, kompaktní a výkonné LED světlo pod kapotu s hliníkovým pláštěm a možností rozšíření.
Inovativní svítilna s klipem (pro řešení nenadálých problémů) osvětluje místa, kde to uživatel potřebuje. Přímá pracovní oblast je vždy optimálně osvětlena
Nabíjecí (R – rechargeable) svítilnu lze nabíjet při používání na napájecím kabelu (AC). Pět úrovní osvětlení: 200–4000 lm
Splňuje požadavky ATEX (2014/34/EU), zóna 1/2/21/22. Vysoký světelný tok 4000 lm
Denní světlo (funkce denního světla) – pět různých barevných teplot, mezi kterými lze volit – od teplé bílé (2500 K) pro světlé povrchy až po studenou bílou (6500 K) pro tmavé povrchy.
Denní světlo – Možnost přepínání barevné teploty mezi teplou bílou (4500 K, světlé povrchy) a studenou bílou (6500 K, tmavé povrchy)
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.
Dobíjecí (R) lampu lze nabíjet při připojení k elektrické síti (AC)Pět různých barevných teplot – vhodné téměř pro všechna řemesla/použití