Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 1
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 2
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 3
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 4
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 5
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 6
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 7
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 8
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 9
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 10
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 11
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 12
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 13
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 14
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 15
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 16
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 17
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 18
Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH - 19

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Aku pracovní LED svítilna MULTIMATCH

Denní světlo (funkce denního světla) – pět různých barevných teplot, mezi kterými lze volit – od teplé bílé (2500 K) pro světlé povrchy až po studenou bílou (6500 K) pro tmavé povrchy.

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • DUÁLNÍ SYSTÉM 2 v 1 s výměnnou bateriovou jednotkou – lze ovládat pomocí baterie nebo přímým připojením k napájecímu zdroji. Nabíječku lze připojit přímo ke svítilně a použít jako napájecí zdroj.

  • Technologie akumulátorů Li-ion a integrovaná ochrana proti přetížení umožňují uživatelům nabíjet svítilnu (pomocí záložní baterie) a současně pokračovat v práci (lampa může zůstat neustále připojena k síti)

  • Pět úrovní osvětlení – 10 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %

  • Se zobrazením stavu nabíjení / zbývající kapacity

  • Aplikace BLUETOOTH® pro ovládání světla – snadné nastavení a ovládání až čtyř svítilen MULTIMATCH

  • Integrovaná záložní funkce baterie – svítilna svítí nepřetržitě až hodinu při světelném toku 1000 lumenů bez baterie nebo připojení k síti

  • Výměnné akumulátory

  • Integrovaný napájecí zdroj a zásuvka USB 5 V / 1 A (např. pro nabíjení smartphonů)

  • Plynulé nastavení úhlu paprsku

  • Robustní kryt (tvarován z litého hliníku)