Aku pracovní LED svítilna M-CUBE POWERQUAD M
Aku pracovní LED svítilna POWERQUAD M-CUBE
AKU LED 18V M-CUBE-POWERQUAD-M
Obj. č. 5701501001
EAN 4068362042041
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plynule stmívatelný (5 až 100 %) světelný zdroj (200 až 4 000 lumenů)
- Výměnný bateriový systém M-CUBE zabraňuje výpadkům / době nabíjení
- LED panel s vysoce účinnými LED diodami SMD
- Opalizující kryt vytváří širokoúhlé světlo se sníženým oslněním
- Šestinásobné nastavení úhlu paprsku
- Pouzdro odolné vůči prasknutí a nárazu
- Vyrobeno v Německu
Akumulátor a nabíječka není přibalena!
Datové listy(X)
Min./max. světelný proud | 200 / 4000 lm |
Teplota barev | 5000 K |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň krytí | IP 20 |
Protection class IP with cover | IP 54 |
Jmenovité napětí | 18 V/DC |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany svítilny | 0 - nehodí se |
Výkon | 28,5 W |
Min./max. provozní teplota | -15 až 40 °C |
Šířka x výška x hloubka | 300 x 320 x 140 mm |
Typ zástrčky | 0 - nehodí se |
Materiál | 0 - nehodí se |
COV-LAMP-CORDL-LED-POWERQUAD-(M-CUBE)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!