Akumulátorová pracovní LED svítilna
Aku pracovní LED svítilna POWERQUAD M AC/R
AKU LED SVÍTILNA POWERQUAD M-AC/R
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/919697.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20613356.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejmodernější technologie akumulátorů Li-ion a vestavěná ochrana proti přetížení umožňují současné nabíjení a provoz.
- Světlo může zůstat permanentně připojeno k síti
- Napájecí kabel lze rychle a snadno odpojit ze svítilny
- Se zobrazením stavu nabíjení/zbývající kapacity LED
- LED panel s vysoce účinnými LED diodami SMD (asi 110 lm/W)
- Opalizující kryt vytváří světlo se širokým paprskem a nižší mírou oslnění
- Úhel paprsku nastavitelný šesti polohami
- Pouzdro odolné vůči prasknutí a nárazu
- Vyrobeno v Německu
Schváleno pro náročné pracovní podmínky
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Min./max. světelný proud | 200 / 4000 lm |
Teplota barev | 5000 K |
Min./max. doba svícení | 0,75-10 h |
Doba nabíjení | 5 h |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 44 |
Jmenovité napětí | 14.8 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 220-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Výkon | 36 W |
Typ kabelu | H05RN-F2x1,0 mm² |
Délka vedení | 5 m |
Min./max. provozní teplota | 5 až 30 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Šířka x výška x hloubka | 300 x 320 x 125 mm |
Typ zástrčky | F |
Třída energetické účinnosti | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!