Akumulátorová pracovní LED svítilna CLIPON
Akumulátorová pracovní LED svítilna CLIPON
PRACOVNÍ LED -CLIPON

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rozsah průměru upnutí až 20 mm
- Optimální podpěra/upevnění od 10 do 20 mm
- Technologie lithium-polymerového akumulátoru pro krátkou dobu nabíjení a dlouhou výdrž osvětlení
- Tři LED diody SMD
- Malé a kompaktní provedení
- S indikátorem stavu nabití (červená barva = nabíjení akumulátoru, modrá barva = plně nabitý akumulátor)
- Vyrobeno v Německu
Rozsah dodávky:
- 1× kabel USB-A/USB-C
- Možnost použití ve spojení s různým ručním nářadím s nástavcem o průměru do 1/2", jako jsou šroubováky, pistole s montážní pěnou, silikonové kartuše nebo oboustranné ráčny
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok | 15 lm |
Doba svícení | 2,5 h |
Doba nabíjení | 2 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 44 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 120 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Lithiový polymer |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Výkon | 0,5 W |
Typ připojení | USB typu C, USB typu A |
Délka vedení | 500 mm |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Šířka x výška x hloubka | 60 x 20 x 60 mm |
Typ zástrčky | 0 - nehodí se |
Počet diod LED | 3 ks |
Materiál | PC |
Barva | Černá, Tmavě šedá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)