Akumulátorová pracovní LED svítilna Ergopower 10 W
Aku pracovní LED svítilna COB Ergopower 10 W
AKU LED LAMPA ERGOPOWER COB 10W
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní
Hliníkové pouzdro s pryžovou hranou
Plná kapacita je okamžitě k dispozici
Zdroj světla COB LED
Dva režimy osvětlení
1 000 lm a 500 lm
Přepínání režimu
Plné světlo – slabé osvětlení – vypnuto
Variabilní výškové nastavení stojanu
Stojan s montážními otvory (M8) pro připevnění lampy na stativ
Dodává se s nabíječkou 5V 1A a kabelem USB-C
Li-Ion: 3,7 V, 16,28 Wh, 4 400 mAh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok | 1000 lm |
Min./max. světelný proud | 500 / 1000 lm |
Teplota barev | 5700 K |
Min./max. doba svícení | 3-6 h |
Doba svícení | 3 h |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň krytí | IP 65 |
Jmenovité napětí | 5 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 4400 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Výkon | 10 W |
Typ připojení | USB typu C |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Šířka x výška x hloubka | 203 x 202 x 62 mm |
Typ zástrčky | C |
Počet diod LED | 1 ks |
Materiál | Hliník/plast |