Akumulátorová pracovní LED svítilna Ergopower 20 W
Aku pracovní LED svítilna Ergopower COB, 20 W
PRACOVNÍ LAMPA LED-ERGOPOWER-20W-AKU
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní
Hliníkové pouzdro s pryžovou hranou
Plná kapacita je okamžitě k dispozici
Zdroj světla COB LED
Dva režimy osvětlení
1 700 lm a 1 000 lm
Pořadí přepínání režimů
Plné světlo – slabé osvětlení – vypnuto
Variabilní výškové nastavení stojanu
Umožňuje použití v kombinaci se stativem
Stojan s montážními otvory (M8)
Dodává se s nabíječkou AC/DC
Li-Ion: 7,4 V, 57,72 Wh, 7 800 mAh
Min. index reprodukce barev (CRI) | 70 |
Světelný tok | 1700 lm |
Min./max. světelný proud | 1000 / 1700 lm |
Teplota barev | 5700 K |
Min./max. doba svícení | 3-6 h |
Doba svícení | 3 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Odolnost proti nárazu | IK09 |
Stupeň krytí | IP 65 |
Jmenovité napětí | 8,4 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 7800 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Výkon | 20 W |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Šířka x výška x hloubka | 203 x 202 x 62 mm |
Počet diod LED | 1 ks |
Materiál | Hliník/plast |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!