Akumulátorová pracovní LED svítilna NOVA-EX R
Aku pracovní LED svítilna NOVA-EX R
AKU LED ČELOVKA-(NOVA-EX R)
Obj. č. 0827981700
EAN 4099618622120



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Technologie dobíjecích lithium-iontových baterií a integrovaná ochrana proti přetížení umožňuje použití i během nabíjení (v bezpečných prostorách)
- Dvě úrovně osvětlení: 2000/4000 lm
- Svítilna může být trvale připojena k elektrické síti (v bezpečných prostorách)
- Napájecí kabel lze rychle a snadno odpojit ze svítilny
- Technologie COB-LED
- 6 různých nastavení výstupního úhlu 0–180°
- Paprsek: 110°
- Robustní kryt (tvarován z litého hliníku)
Výkonová zkouška
- II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP65
Rozsah dodávky
Akumulátorová pracovní LED svítilna NOVA-EX R, napájecí zdroj 100–240 V, 50/60 Hz, s 5m kabelem H05RN-F2x0,75 mm²
Svítilnu nesmí být nabíjena ani otevřena v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Pro pracovní prostory s nebezpečím výbuchu
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Min./max. světelný proud | 2000 / 4000 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Min./max. doba svícení | 2-4,3 h |
Doba nabíjení | 3 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 21,60 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 3350 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Výkon | 31 W |
Typ kabelu | H05RN-F2x0,75 mm² |
Délka vedení | 5 m |
Min./max. provozní teplota | -20 až 45 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 0 až 45 °C |
Šířka x výška x hloubka | 270 x 261 x 130 mm |
Typ zástrčky | F |
Materiál | 0 - nehodí se |
Barva | Černá, Tmavě šedá, Žlutá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)