Akumulátorové pracovní světlo Ergopower Dual 25 W
Akumul. ruční LED svítilna Ergopower Dual, 25 W
AKU LED LAMPA ERGOPOWER DUAL 25W
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/95917737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899621.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/97899622.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Svítilnu lze nabíjet buď ze sítě nebo ve vozidle.
Díky nezávislému systému řízení akumulátoru lze svítilnu používat také s připojeným nabíjecím kabelem a během nabíjení svítilny = duální použití.
Vlastnosti:
- Diody SMD LED
- Dvě úrovně intenzity osvětlení – 2500 lumenů a 1000 lumenů
- Se zobrazením zbývající kapacity/stavu nabíjení
- Stojan s montážními otvory – pro montáž na stěnu nebo na stativ
- Dodávka zahrnuje nabíjecí kabel 3M H07RN-F (síťový napájecí kabel) a nabíječku do auta pro napětí 12/24 V
- Kabel pro připojení k elektrické síti se samojisticím konektorem
Li-Ion baterie, 7,2 V, 7800 mAh
Datové listy(X)
Min. index reprodukce barev (CRI) | 80 |
Min./max. světelný proud | 1000 / 2500 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Min./max. doba svícení | 2,5-6 h |
Odolnost proti nárazu | IK08 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 65 |
Jmenovité napětí | 8.4 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 7800 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Výkon | 25 W |
Typ kabelu | H07RN-F2x1,0 mm² |
Typ připojení | Zástrčka Schuko |
Délka vedení | 3 m |
Min./max. provozní teplota | -10 až 35 °C |
Šířka x výška x hloubka | 218 x 287 x 108 mm |
Typ zástrčky | F |
Materiál | ALU |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!