Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

Odizolovací kleště autom. samonast. 16,0 mm²
ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-0,2-16,0SMM

Obj. č. 0714109016

EAN 4065746614320

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

Obj. č. 0714109016
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
Automatický snímací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu. Velká pracovní plocha až 16,0 mm²
  • Pistolová rukojeť/konstrukce pro obsluhu bez únavy, zejména při práci na stolech a pracovních stolech

  • Nastavitelný délkový doraz: 5-25 mm

  • Integrovaná řezačka kabelů: max. 3,0 mm Cu/Al

  • Ergonomicky navržená 2K rukojeť pro pohodlnou práci bez únavy, s očkem pro ochranu proti pádu

  • Štíhlé provedení do stísněných prostor

  • Funkce uzamčení: kleště vyžadují méně místa při uložení

  • Pole pro štítek s individuálním označením na rukojeti

  • Vyrobeno v Německu
Upozornění

Není vhodný pro práci na součástech pod napětím nebo v jejich blízkosti.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro odizolování jednožilových kabelů izolovaných PVC / silikonem / pryží, např. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Geometrie lopatek

ve tvaru V

Min./max. průřez drátu

0,2-16 mm²

Min./max. rozměr AWG (American Wire Gauge) (AWG)

24-5

Délka x šířka x výška

179 x 29 x 148 mm

Materiál

PLAST/KOV

Materiál rukojeti

2složkový plast

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace