Batoh na notebook, střední
Batoh Business Line, střední
LAPTOP-BATOH-STŘEDNÍ-310X140X430MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kolekce Business Line se může pochlubit působivými funkcemi a exkluzivním vzhledem. Suverénní vzhled před obchodními partnery, ideální pro dojíždění mezi kanceláří a domácí kanceláří nebo prostě do města. Základní společník na vnitrostátní a mezinárodní obchodní cesty. Velmi kvalitní a odolné materiály poskytují maximální pohodlí.
- Uzamykatelná zdrhovadla na hlavních přihrádkách, např. se zámkem TSA
- Kapsy na vizitky, pera i karabiny na klíče
- Další dvě přihrádky na dokumenty zajišťují pořádek a přehled
- Pohodlné ramenní popruhy na nošení bez únavy i po delší dobu
- Mimořádně měkká polstrovaná rukojeť na horní straně zajišťuje výjimečné pohodlí
- Boční kapsa se zdrhovadlem na brýle nebo podobné věci
- Vodotěsná boční kapsa na lahve s nápoji (do 0,5 l) nebo deštník
- Volné ruce díky tunelu na upevnění k teleskopickým nástavcům
- Skrytá kapsa RFID na zadní vycpávce na cennosti
- RFID GUARD proti skenerům bankovních a kreditních karet
- Čtyři gumové nožky na spodní straně chrání spodní část batohu
- Polstrovaná přihrádka na notebook 350 x 260 mm (až 15,6 palce)
- Polstrovaná přihrádka na tablet 270 x 200 mm (až 10,1 palce)
Délka | 300 mm |
Šířka | 140 mm |
Výška | 440 mm |
Materiál | Polyester s potahem z PU |
Barva vnější vrstvy | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1290.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)