Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Bezkontaktní zkoušečka napětí VoltDetect Plus, 12–1000 V AC

Zkoušečka napětí VoltDetector PLUS bezkontaktní
BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA-PLUS-1000VAC

Obj. č. 5634002100

EAN 4099618382116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezkontaktní zkoušečka napětí VoltDetect Plus, 12–1000 V AC

Obj. č. 5634002100
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
Robustní vodotěsná zkoušečka napětí s intuitivním ovládáním a integrovanou LED svítilnou

Würth VoltDetect Plus nabízí maximální bezpečnost a pohodlí při detekci střídavých proudů bez rušení elektrických systémů. S stupněm krytí IP67 a třídou bezpečnosti CAT IV 1 000 V stanovuje nové standardy v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti.



Bezdotyková zkoušečka napětí. Výchozí provedení: Režim vysokého napětí (100 V až 1 000 V AC)
Režim nízkého napětí (12 V až 1 000 V AC)
Přepínání mezi provozními režimy se provádí jednoduše stisknutím tlačítka rozsahu.


  • Integrovaný autotest

  • Akustický a vizuální signál při detekci napětí

  • Osvětlený měřicí hrot (lze zapnout/vypnout)

  • Indikátor vybité baterie

  • Funkce svítilny s jasnou LED

  • Automatické vypnutí
Upozornění

Baterie (2x AAA, 1,5 V) nejsou součástí dodávky.


Před použitím zkoušečky napětí si přečtěte bezpečnostní předpisy a provozní pokyny a dodržujte je.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální pro kontrolu kabelových spojení, zásuvek, pojistek, spínačů a svorkovnic. Jeho pokročilá technologie nejen detekuje živé vodiče, ale také lokalizuje přerušení kabelů, spálené pojistky a vadné žárovky ve světelných řetězech.

Délka

155 mm

Zobrazení

LED, Zvukový

Min./max. rozsah střídavého napětí

12-1000 V

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Stupeň krytí

IP 67

Kategorie ochrany proti přepětí

CAT IV/1000 V

Min./max. teplotní podmínky

0 až 50 °C

Označení baterie

1,5 V mikro AAA

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Délka x šířka x hloubka

155 x 23 x 26 mm

Materiál rukojeti

2složkový plast

Barva

Černá, Šedá, Červená

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Baterie High Power

MONOČLÁNEK ALKALICKÝ-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Výkon dostatečný pro použití s vysokými nároky na energii