Bezpečnostní dveřní kování, litý zinek
Bezpečnostní dveřní kování, litý zinek
KOV-ZD-PZ-72-14-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Sadu dlouhé kliky/rukojeti s pevnou koulí lze použít pro dveře DIN R a DIN L
Menší spotřeba
Pro vstupní dveře do bytu s odstupem 72 mm
Viditelné 3bodové šroubové spojení rozet
Zajišťuje se tím nejlepší možné připevnění kování
Otvor pro kliku nutno objednat zvlášť
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Materiál | Ocel/ZD |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro výstupek profilového válce min. | 13 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce max. | 17 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-45 mm |
Vhodné pro výstupek profilového válce min./max. | 13-17 mm |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Vzdálenost otvorů | 218 mm |
Průměr vačky | 9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!