Otvor pro úchop ZD 8
Klika ZD 8
KOV-ZD8-DK-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro použití s klikou z litého zinku nebo ochrannou sadou.
Konzistentní design
K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Verze montáže | Rukojeť |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | Rukojeť Ulm |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 36-45 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 37 mm |
Délka rukojeti | 120 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!