Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Bezpečnostní dveřní kování nerez S 402

Bzp. dv. kov. ner., S 402 tl.d. 38–45
KOV-A2-S402-ES2-VY-ZB-72-14-MATT

Obj. č. 0687251202
EAN 4024835296328

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro vstupní bytové dveře

Materiál: Nerez (1.4301) se spodní ocelovou deskou



Třída odolnosti ES2 podle normy DIN 18257


Toto kování je vhodné pro dveře WK 3 podle normy DIN V ENV 1627



Sadu dlouhé kliky/rukojeti lze použít pro dveře DIN R a DIN L



Kování má z vnější strany cylindrický kryt (ZA)


Zajistí se tím nejlepší ochrana proti zařízením Zieh-Fix® pro otevření dveří, což se běžně používá při vloupání (vytažení a zlomení vložky)



Skryté 3bodové šroubové spojení rozet



Vnitřní deska krytu je přichycena pomocí dvou metrických šroubů



Dveřní klika ve tvaru U na kovové základní desce, montáž pomocí pivotů


Tímto přichycením se navíc pohlcují axiální síly

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro

Vstupní bytové dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

U

Perforace

PC/BC

Vzdálenost (od rukojeti k zámku) (E)

72 mm

Materiál

Nerezová ocel

Stupeň lesku

Matný

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-45 mm

Vhodné pro výstupek profilového válce min./max.

10-15 mm

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Směr DIN

DIN R/L

Třída odporu

ES 2

Průměr knobky

50 mm

Vzdálenost otvorů

185 mm

Tloušťka štítku (vnější)

14 mm

Šířka štítku (vnější)

53 mm

Šířka štítku (vnitřní)

53 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dvojitá profilová cylindrická vložka NP

PROFCLNDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-PO-31X31MM

5kolíkový systém Možnost uzamknutí z obou stran.
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace