Bezpečnostní střešní hák pro šikmé střechy ABS Lock DH06
Kotevní bod ABS Lock DH06
KOT.BOD-STŘ.HÁK-FOLD-DH06
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečnostní střešní hák instalovaný bez průniku střechou? Se systémem ABS-Lock DH06 to jde! Stačí jej pevně upnout na profil střechy se zahnutými nebo stojatými švy. Systém se montuje na jediný šev, a proto nezáleží na rozteči mezi švy. Systém ABS-Lock DH06 slouží k jištění 1 osoby proti smrtelnému pádu z výšky. Bezpečnostní střešní hák certifikovaný podle normy DIN EN 517:2006, typ B, lze též použít jako žebříkový hák.
Systém ABS-Lock DH06 je vyroben z kvalitní nerezové oceli a lze jej použít z obou stran. V případě pádu je síla působící na montážní povrch díky nízké montážní výšce jen malá. Je-li to možné, použijte bezpečnostní střešní hák jako zádržný systém; lana osobních ochranných prostředků pak musí být nastavena na správnou délku, aby mohla zabránit pádu.
Upínací profil bezpečnostního střešního háku se nasadí na šev a zajistí 4 šrouby a 4 maticemi (50 Nm). Systém ABS-Lock DH06 lze montovat na plechové střechy z nerezové oceli nebo pozinkované oceli o tloušťce od 0,5 mm. Střechy z mědi nebo titan zinku vyžadují minimální tloušťku 0,6 mm. U hliníkové střechy je nutná tloušťka alespoň 0,8 mm.
Materiál | Ocel |
Norma EN | 517-B |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Zaoblená drážka, Stojatá drážka |
Výška | 0 mm |
Barva | Barva nerezové oceli |
Povrch | NOC FINISH |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)