Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Boč. štíp. kleš. VDE, ISO 5749, IEC 60900, 2K ruk.
KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ VDE ZEBRA 160MM
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézované čepeli
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost čepele
- Štíhlý tvar hlavy pro optimální přístupnost
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Břity: Přesné indukčně kalené čelisti
- Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách
- Kloub: Vložený
Datové listy(X)
Délka (L) | 160 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 4 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 2,8 mm |
Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 2 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chrom |
ISO | 5749 |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |