Diamantový frézovací kotouč, dlouhá životnost, na staveniště
Diamantový frézovací kotouč, dlouhá životnost
DIAMANTOVÝ KOTOUČ SPÁROVÝ 125*6.0MM
Obj. č. 5526960126
EAN 4050382284303
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi vysoká účinnost
Větší šířka segmentu v různých tloušťkách umožňuje volbu nástroje přesně pro danou práci a odstraňuje velké množství materiálu v jediném kroku. Kotouč umožňuje rychle vytvářet otevřené spoje při rekonstrukcích nebo např. dostatečně široké drážky pro zatlačení kabelů.
Přesná instalace
Díky čtyřem různým tloušťkám segmentů (4,5–10 mm) lze zvolit správný kotouč pro danou práci a dosáhnout tak vysoké efektivity práce.
Delší životnost
Více než o 20 % vyšší segmenty výrazně prodlužují životnost oproti běžným diamantovým frézovacím kotoučům.
Optimální stabilita
Frézování klade velké nároky na stabilitu kotouče. Speciální navařované segmenty ze slinutého karbidu chrání hlavní břit proti zářezům, a zajišťují tak i účinnou ochranu segmentů před praskáním.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Pro úhlové brusky
Pro suché i mokré řezání
Starší beton, beton, čerstvý beton/pórobeton, omítka/sádra, vápenné cihly, cihla/měkký kabřinec
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Tloušťka segmentu | 6 mm |
Počet segmentů | 10 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 12200 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |