Dílenský vozík FLEXIBLE
Flexibilní dílenský vozík, boční dvířka
SERVISNÍ VOZÍK 955 MM 9
TOOLSYSTEM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi pevná hliníková rámová konstrukce
(Ideální pro snadné připevnění dodatečného příslušenství, jako je rozvaděč stlačeného vzduchu atd.)
Zaoblené rohy
Sníženo nebezpečí zranění a poškození jiných předmětů
- Sklovláknový plast pro optimální kvalitu
- Vnější rozměry včetně rukojeti (Š x H x V): 840 x 435 x 955 mm
- Celkové zatížení: 300 kg
- Pracovní výška: 955 mm
- Zcela výsuvné zásuvky uložené v kuličkových ložiscích, nosnost až 45 kg
- Rozměry zásuvek jsou vhodné pro sady nástrojů v pěnových vložkách
- Dvě integrované rukojeti
- Pryžová kolečka, řídicí kolečka o průměru 125 mm (dvě s uzamykatelnou brzdou), jízdní kolečka o průměru 125 mm
- Dvě úložné schránky pro boční dvířka
- Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
- Pracovní deska vroubkovaná z pryže a ocelového plechu
- Široký sortiment příslušenství
Koncepce s dvoustupňovým zamykáním
- Centrální zamykání zámkem s válcovou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky jednotlivých zásuvek brání náhodnému otevření zásuvek za pohybu
Datové listy(X)
Optimální uložení nástrojů, nádob s chemickými látkami, spotřebního materiálu atd.
Provedení zásuvky | 9 zásuvek, Š 482 x H 336 x V 75 mm |
Konstrukce | Pracovní deska s rýhovanou pryží |
Počet rolí | 4 ks |
Výška | 955 mm |
Šířka | 840 mm |
Hloubka | 435 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 56500 g |
Povolené zatížení zásuvky | 45 kg |
Provedení rolí | 2 otočná kolečka s brzdou (D: 125 mm) |
Materiál pracovní desky | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Počet výsuvných zásuvek | 9 ks |
Barva | Červená |
Materiál | Laminát s vláknitou výztuží |
Povolené zatížení | 300 kg |
ODKLÁDACÍ POLICE PRO BOČNÍ DVEŘE
TOOLSYSTEMKdyž při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!